Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251V0110500504
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     01955/2
EAN/GTIN:
     4005674019552
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 50

Universalschraube aus Edelstahl A4

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
50
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.