Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2 4,5 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9204V0110450504
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     39461/1
EAN/GTIN:
     4005674394611
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2 4,5 X 50

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen von Holz im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9204
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
50
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.