| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9203V0110300164 Herst.-Nr.: 39418/5 EAN/GTIN: 4005674394185 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Vollgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2 3,0 X 16 Universalschraube für höchste Präzision Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9203 | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 3 | Länge in mm: | 16 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |