Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 8,4 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - KarosserieScheiben
Schraubengrafik - KarosserieScheiben
Technische Zeichnung - KarosserieScheiben
Technische Tabelle - KarosserieScheiben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9021S0210840404
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     95138/8
EAN/GTIN:
     4005674951388
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 8,4 X 40

Anwendung: Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien. Für Holz- und Metallverbindungen im Innenbereich.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Vorteile:

  • Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen

Weitere Informationen:
DIN:
9021
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8,4
Länge in mm:
40
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.