Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 6,4 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9021S0210640256
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06508/5
EAN/GTIN:
     4005674065085
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 6,4 X 25

Anwendung: Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien. Für Holz- und Metallverbindungen im Innenbereich.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Vorteile:

  • Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen

Weitere Informationen:
DIN:
9021
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6,4
Länge in mm:
25
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.