Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben Seko 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau 4,2 X 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Schraubengrafik - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Technische Zeichnung - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Technische Tabelle - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7505S0210420328
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     39010/1
EAN/GTIN:
     4005674390101
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben Seko 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau 4,2 X 32

Selbstbohrende Schraube

Anwendung: Metallverbindungen im Innenbereich. Kein Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Blechverkleidungen etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,2
Länge in mm:
32
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,53*
€ 68,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.