Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben Seko 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau 3,9 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Schraubengrafik - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Technische Zeichnung - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Technische Tabelle - Bohrschrauben SEKO 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7505S0210390258
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     39005/7
EAN/GTIN:
     4005674390057
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben Seko 'P' DIN 7504 Stahl verzinkt Blau 3,9 X 25

Selbstbohrende Schraube

Anwendung: Metallverbindungen im Innenbereich. Kein Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Blechverkleidungen etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
3,9
Länge in mm:
25
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.