Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt M 5 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
Schraubengrafik - Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
Technische Zeichnung - Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
Technische Tabelle - Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0912S0210500254
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     63738/1
EAN/GTIN:
     4005674637381
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Innensechskantschrauben DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt M 5 X 25

Anwendung: Befestigungen in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Weitere Informationen:
DIN:
912
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
25
Antrieb:
Innensechskant
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Schraube metrisch, DIN 912, InnensechskantSchraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.