Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben DIN 603 Edelstahl A2 M 6 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schlossschrauben
Schraubengrafik - Schlossschrauben
Technische Zeichnung - Schlossschrauben
Technische Tabelle - Schlossschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0603V0110600254
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     73012/9
EAN/GTIN:
     4005674730129
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschrauben DIN 603 Edelstahl A2 M 6 X 25

Metrische Schraube mit Vierkant-Verdrehsicherung

Anwendung: Leichte und schwere Metall- auf Holzverbindungen oder Holz- auf Holzverbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Türbänder, Ladenbänder etc.

Vorteile:

  • Vierkantansatz verhindert Mitdrehen der Schraube

Weitere Informationen:
DIN:
603
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
25
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.