Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0198S0210601102
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06177/3
EAN/GTIN:
     4005674061773
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x110

Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X110

Anwendung: Distanzregulierung bei Verbindungen von Holz und Beton in Verbindung mit Dübeln im Innenbereich. Regulierung erfolgt nach dem Einschrauben durch Zurückdrehen.

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen etc.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 198
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
110
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, reisser justierschraube, Holzschraube, Distanzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,88*
€ 106,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,42*
€ 104,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,58*
€ 99,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.