Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 92


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196
Schraubengrafik - Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196
Technische Zeichnung - Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196
Technische Tabelle - Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0196S0210750922
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     42012/9
EAN/GTIN:
     4005674420129
Suchbegriffe:
Fensterrahmen-Anker

Fensterrahmenanker TX 25, ohne Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 196 7,5 X 92

Selbstschneidende Schraube, gehärtet

Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwendig. Abstandsmontage in Beton, Stein und Ziegel, Vorbohren mit 6,5 mm notwendig. Stabilisierung von Holzkonstruktionen.

Einsatzbereich: Holz-, Metall- und Kunststoff-Fenster etc.

Vorteile:

  • Deutlich schnelleres Einschrauben durch Doppelganggewinde
  • Stahl gehärtet

Weitere Informationen:
DIN:
RN 196
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
7,5
Länge in mm:
92
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschraube, Fensterrahmenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,80*
€ 46,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.