Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 72


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195
Schraubengrafik - Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195
Technische Zeichnung - Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195
Technische Tabelle - Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0195S0210750722
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     47409/2
EAN/GTIN:
     4005674474092
Suchbegriffe:
Fensterrahmen-Anker

Fensterrahmenanker TX 30, mit Kopf, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 195 7,5 X 72

Selbstschneidende Schraube, gehärtet

Anwendung: Abstandsmontage in Gasbeton und Weichholz, kein Vorbohren notwendig. Abstandsmontage in Beton, Stein und Ziegel, Vorbohren mit 6,5 mm notwendig. Stabilisierung von Holzkonstruktionen.

Einsatzbereich: Holz-, Metall- und Kunststoff-Fenster etc.

Vorteile:

  • Fräsrippen für selbstständiges Versenken
  • Deutlich schnelleres Einschrauben durch Doppelganggewinde
  • Stahl gehärtet

Weitere Informationen:
DIN:
RN 195
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
7,5
Länge in mm:
72
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschraube, Fensterrahmenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.