| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0194S0210751129 Herst.-Nr.: 54285/2 EAN/GTIN: 4005674542852 |
| |
|
| | |
| Fensterrahmenanker TX 30, Kopf 8mm, Stahl verzinkt Blau chromatiert, RN 194 7,5 X112 Selbstschneidende Schrauben für spannungsfreie Abstandsmontage mit TX-Antrieb 30. Anwendung: In Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims, etc. wird mit 6,5 mm vorgebohrt. In Gasbeton und Weichholz wird ohne Vorbohren verschraubt. Einsatzbereich: Holz-, Metall- und Kunststoff-Fenstern. Vorteile: - Deutlich schnelleres Einschrauben durch Doppelganggewinde
- Stahl gehärtet
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 194 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 7,5 | Länge in mm: | 112 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschraube, Fensterrahmenanker |
| | |
| |