Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalthermostat BT5D-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalthermostat BT5D-26
Digitalthermostat BT5D-26
Artikel-Nr.:
     163-9951672
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     BT5D-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat grant instruments
blockthermostat
Blockthermostate BT5D
Das Blockthermostat BT5D eignet sich für Hochtemperatur-Anwendungen, bei denen die Verwendung eines Bades nicht erwünscht ist. Es ermöglicht eine Temperaturkontrolle ohne Flüssigkeiten und verringert dadurch das Risiko einer Kontamination.


-Digitaler Regler
-Timer oder Dauerbetrieb
-LED-Temperaturanzeige
-Einfache, interaktive Benutzeroberfläche
-Einstellbare Übertemperatursicherung
-Erhöhte Füße zum Schutz der Arbeitsfläche vor hohen Temperaturen
Temperaturbereich: RT + 10 °C ... 400 °C
Temperaturkonstanz: ±0,5 °C (bis 300 °C)
Temperaturgleichmäßigkeit: ±1 %
Timer: 1 ... 9999 min
Abmessungen (B x T x H): 205 x 420 x 145 mm
Gewicht: 7,5 kg
Leistung: 750 W
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ BT5D-26
Beschreibung Für 22 x Ø 26 mm Röhrchen
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.848,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.848,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,54*
€ 5.478,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.547,85*
€ 5.411,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.390,42*
€ 5.224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.880,70*
€ 4.618,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.848,89*
€ 4.580,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.