Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block QBE2 für 24 x 2,0 ml Eppendorf-Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block QBE2 für 24 x 2,0 ml Eppendorf-Röhrchen
Block QBE2 für 24 x 2,0 ml Eppendorf-Röhrchen
Artikel-Nr.:
     163-9951669
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     QB-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Wechselblöcke QB, für Serie QBD und QBH
Zubehör nur für Blöcke QB Serie. Austauschbar. Aluminium. Block Abmessungen (L x B x H): 140 x 50 x 63 mm. Für z. B. Reagenzgläser oder Mikrolitergefäße 0,2 ml bis 2,0 ml.

Typ QB-E2
Für Ø Röhrchen 2,0 ml mm
Anzahl Bohrungen 24
Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, heizblock, Aluminium,Blöcke, Block-Thermostate, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.