Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block QB18 für 12 Röhrchen von 18 x 50 mm Durchm.x Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block QB18 für 12 Röhrchen von 18 x 50 mm Durchm.x Tiefe
Block QB18 für 12 Röhrchen von 18 x 50 mm Durchm.x Tiefe
Artikel-Nr.:
     163-9951664
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     QB-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Wechselblöcke QB, für Serie QBD und QBH
Zubehör nur für Blöcke QB Serie. Austauschbar. Aluminium. Block Abmessungen (L x B x H): 140 x 50 x 63 mm. Für z. B. Reagenzgläser oder Mikrolitergefäße 0,2 ml bis 2,0 ml.

Typ QB-18
Für Ø Röhrchen 18 mm mm
Anzahl Bohrungen 12
Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, heizblock, Aluminium,Blöcke, Block-Thermostate, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.