Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuBlock Mini Schüttelbad Aluminium Block für 12x1,5 ml Röhrchen +5...100°C 230V/50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuBlock Mini Schüttelbad Aluminium Block für 12x1,5 ml Röhrchen +5...100°C 230V/50/60 Hz
AccuBlock Mini Schüttelbad Aluminium Block für 12x1,5 ml Röhrchen +5...100°C 230V/50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9945780
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     D0100-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat
Blockthermostate AccuBlockä Mini
Der AccuBlockä Mini kombiniert digitale Steuerung, einen schnell heizenden Mikrotube-Block und das handliche Transfersystem AccuRackä in einem sehr platzsparenden Gerät. Der Temperaturbereich bis 100°C mit einer Einteilung 0,1°C Schritten erlaubt den Einsatz in Life Science, Molekularbiologie, in Umwelt- und Industrie-Laboratorien sowie für Anwendungen bei der Inkubation, bei Enzymreaktionen und Immunoassays.

-für bis zu 12 x 1,5 ml konische Mikrozentrifugenröhrchen
-Mit Vorrichtung für ein Thermometer zur Temperaturkalibrierung und -überwachung
-Heizelement Mikroprozessor gesteuert
-Übersichtliches 4 digit LCD display
-integrierte Kalibrierfunktion für benutzerdefinierte Einstellungen

Das mitgelieferte AccuRackä erlaubt schnelles Be- und Entladen aller Proben gleichzeitig. Die Proben können im freistehenden Rack separat für das Beladen vorbereitet werden oder ohne Rack direkt in den AccuBlockäMini gestellt werden.
Spezifikationen:
Temperaturbereich: RT +5 ... 100 °C, regelbar in 0,1 °C Schritten
Temperaturkonstanz: ±0.2 ºC
Temperaturgenauigkeit: ±0.2 ºC
Timer: 0 ... 19h 59 min oder ¥
Material Heizblock: eloxiertes Aluminium
Kapazität Heizblock: 12 x 1,5 ml Tubes
Abmessungen (B x T x H): 140 x 120 x 60 mm
Gewicht: 1,3 kg
Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz

Typ AccuBlock™ Mini
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate, Schüttler,Mikrotiterplatten, Mikrobiologie,Inkubation, Alumonium, kopfthermometer, Tube, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 246,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.