| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9920948 Herst.-Nr.: 252053 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie
Reagenzienfreie Tests: CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B CrO3 - Chrombad - Chrombad - B Ni - Nickelbad - Nickelbad - B HZ - Hazen - Hazen - B IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B m-1 (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C m-1 (DFZ) - Färbung - FB525 - A, C m-1 (DFZ) - Färbung - FB620 - B, C FAU - Trübung 620 - T620 - B E - Extinktion - Extinktion - A, B, C SAK - Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 und 436 nm photoLab® 6100 VIS (436 nm) und photoLab® 6600 UV-VIS (254/436 nm)
Weitere Tests und Prüfmittel wie Standards und Prüflösungen für die Geräte auf Anfrage, Messbereichsangaben entsprechen dem max. Bereich und können für pHotoFlex® unter Umständen kleiner ausfallen.
Alle gespeicherten Testsätze für die Photometer photoLab® und photoFlex® finden Sie in unserem Online-Shop. Bestellinformationen zu allen oben beschriebenen Artikeln sowie zu weiteren Artikeln finden Sie online.
Beschreibung Sulfit, SO3 Messbereich 1,0 - 60,0 mg / l Typ 01746 Für B Anzahl Bestimmungen 150 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserprüfeinrichtung, Wasseruntersuchungsausrüstung, Trübungsmessgerät, testbesteck sulfit, testbesteck, trübungsmessgerät wtw, Photometer,Tests, Reagenz,Tests, Küvetten,Tests, Photometer,WTW |
| | |
| |