Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310
Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310
9.920 117
Artikel-Nr.:
     163-9920114
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1CA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310
Die inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie zeitgemässer USB-Schnittstelle. Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind sie in applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich.
Leitfähigkeitsmessung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit eingebautem Drucker: Modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Das Gehäuse und die Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Cond 7310 hat die Möglichkeit zum Anschluss unterschiedlichster Standard- und Spezial-Leitfähigkeitsmesszellen und besitzt automatische und manuelle Temperaturkompensation (auch abschaltbar für Messung nach Pharmakopöe) mit linearer sowie nichtlinearer Funktion für Reinstwasser und natürliche Wasser nach EN 27 888. Der als Option erhältliche, eingebaute 58 mm Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für unmittelbare Dokumentation der gemessenen Daten. Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel und Steckernetzgerät.
Spezifikationen
Messbereiche: Alle Werte +/-1 digit
Leitfähigkeit zusätzlich: 0,00 ¼ 1000 mS/cm +/- 0,5 % v. Mw.
0,000 ... 1,999 µS/cm, K= 0,01 cm-1
0,00 ... 19,99 µS/cm, K= 0,1 cm-1
Spezischer Widerstand: 0,00 ¼ 20 MOhm cm
Salinität: 0,0 ¼ 70,0 (nach IOT)
TDS: 1 ¼ 1999 mg/l, 0 bis 199,9 g/l
Temperatur: -5,0 ¼ 105,0 °C +/- 0,1 °C
Zellkonstanten: Fix 0,01 cm-1, kalibrierbar 0,450¼0,500 cm-1, 0,800 ... 0,880 cm-1, einstellbar 0,09 ¼ 0,110 cm-1, 0,250 ¼ 25,0 cm-1
Kalibrierung:
Tref: 1-Punkt
20 °C / 25 °C
Temperaturkompensation: Keine, nlF, 0,000 ¼ 10,00 %/K
Kalibrierspeicher: Bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher:
Logger: Manuell 200/5000 automatisch
Manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: Mini USB-B
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Cond 7310
Beschreibung Einzelgerät inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer wtw, konduktometer, Messgerät,pH, Messgeräte,pH, Wasser,Analyse, pH,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, konduktometrie, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.216,31*
€ 1.291,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.157,74*
€ 1.359,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,18*
€ 1.617,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,28*
€ 1.606,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,86*
€ 1.567,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,98*
€ 1.385,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,74*
€ 1.377,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.