Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger Typ EBI-20 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturlogger Typ EBI-20 T
Temperaturlogger Typ EBI-20 T
6.240 382
Artikel-Nr.:
     163-9908069
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger
Datenlogger EBI 20-T1 / EBI 20-TE1
Anwendungen:
-Transportüberwachung
-Lagerüberwachung
-Kühl- und Tiefkühlräume
Eigenschaften:
-Wasserdicht
-Optischer Alarm
-Min. / max. Werte im Display
-Speichert 40000 Messwerte, jederzeit ablesbar
-Batterie austauschbar

Lieferumfang:
EBI 20-T1: Temperaturdatenlogger
EBI 20-T1-Set: Temperaturdatenlogger, Auswertesoftware, Interface
EBI 20-TE1: Temperaturdatenlogger mit externem Fühler
EBI 20-TE1-Set: Temperaturdatenlogger mit externem Fühler, Auswertesoftware, Interface
Spezifikationen
Messbereich Temperatur: -30 bis +70 °C
Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C (-20 bis +40 °C); ±0,8 °C für restl. Messbereich
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Speicher: 40000 Messwerte
Sensor: NTC
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
-40 bis +70 °C
Messtakt: 1 min bis 24 h
Messmodus: Endlosmessung sofort, Messung ab Startzeitpunkt, sofort messen bis Speicher voll, Start/Stop Messung, Start ab Tastendruck
Stromversorgung: 3 V Lithium (CR 2450), durch den Benutzer auswechselbar
Schutzart: IP 67
Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 69 x 48 x 22 mm
Gewicht: ca. 45g

Typ EBI 20-T1
Messbereichanfang Temperatur -30 °C
Messbereichende Temperatur 70 °C
Genauigkeit Temperatur 0,8 ± °C
Speicher Messwerte 40000
Breite 48 mm
Tiefe 69 mm
Höhe 22 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Fühlertyp NTC intern
Nettogewicht 0.04 kg
Schutzart IP67
Art der Hilfsenergie 3 V Lithium (CR2450)
Beschreibung Temperaturdatenlogger
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger,für Temperatur, Temperatur,Datenlogger, USB-Datenlogger, P:temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.