Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserbäder Serie JB Academy | Typ: JBA18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserbäder Serie JB Academy | Typ: JBA18
Digitale Wasserbäder Serie JB Academy | Typ: JBA18
Artikel-Nr.:
     163-9905877
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     JBA18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Digitale Wasserbäder Serie JB Academy
Eine ideale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfach zu bedienendes Wasserbad hoher Qualität suchen. Drei verschiedene Modelle, Bodenwanne im Lieferumfang enthalten.

-RT + 5 °C bis 95 °C
-Einzigartige Set und Forgetä -Technologie, schnelles Aufheizen, zuverlässige Temperaturregelung
-Stabilität ± 0,5 °C
-Einfache, intuitive Bedienung, schnelle und einfache Temperatureinstellung
-Praktisches Frontblendenschloss, deaktiviert BEDIENUNGSEINHEIT und verhindert unbeabsichtigte Temperaturänderungen
-3 Jahre Garantie

Bei Temperaturen zwischen +60 °C und +99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte Deckel und PP-Kugeln separat bestellen.

Typ JBA18
Volumen des Bades 18 l
Abmessungen innen (B x T x H) 281 x 485 x 132 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 335 x 570 x 275 mm
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 99 °C
Temperaturstabilität 0,50 ± °C
Badbreite 281 mm
Badtiefe 485 mm
Badhöhe 132 mm
Breite 335 mm
Tiefe 570 mm
Höhe 275 mm
Nettogewicht 9 kg
Nennleistung 1,400000 kW
Programmierbarer Timer ja
Programmierbarer oberer Grenzwert ja
Übertemperaturschutz ja
Programmierbare Kalibrations-/ Temperaturabweichung ja
3 Programmierbare voreingestellte Temperaturen ja
Warnton ja
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 847,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,18*
€ 1.147,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,65*
€ 1.126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,28*
€ 1.086,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,62*
€ 1.008,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.