Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN18 digital 18 Liter +5...95°C inkl. klarem Deckel und Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN18 digital 18 Liter +5...95°C inkl. klarem Deckel und Bodenwanne
Wasserbad JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN18 digital 18 Liter +5...95°C inkl. klarem Deckel und Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     163-9905872
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     JBN18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Digitale Wasserbäder Serie JB Nova
Allzweck-Wasserbäder mit stabiler Temperaturregelung, einfacher Bedienung und schneller Aufheizrate. Vier verschiedene Modelle, Bodenwanne und Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

-RT +5 °C bis 95 °C
-Einzigartige Set und Forgetä-Technologie, schnelle und zuverlässige Temperaturregelung
-Stabilität ± 0,5 °C
-Einfache, intuitive Bedienung, schnelle und einfache Temperatureinstellung
-Entleerungshahn bei 12 l, 18 l und 26 l Bädern
-Praktisches Frontblendenschloss, deaktiviert BEDIENUNGSEINHEIT und verhindert unbeabsichtigte Temperaturänderungen
-3 Jahre Garantie

Bei Temperaturen zwischen +60 °C und +99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte PP-Kugeln separat bestellen.

Typ JBN18
Volumen des Bades 18 l
Abmessungen innen (B x T x H) 281 x 485 x 132 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 335 x 590 x 275 mm
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 99 °C
Temperaturstabilität 0,5 ± °C
Badbreite 281 mm
Badtiefe 485 mm
Badhöhe 132 mm
Breite 335 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 275 mm
Nettogewicht 9 kg
Nennleistung 1,4 kW
Programmierbarer Timer ja
Programmierbarer oberer Grenzwert ja
Übertemperaturschutz ja
Programmierbare Kalibrations-/ Temperaturabweichung ja
3 Programmierbare voreingestellte Temperaturen ja
Warnton ja
Scharnier-Abdeckkuppel ja
Steckertyp EU/UK
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 877,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,00*
€ 1.344,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,88*
€ 1.307,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,33*
€ 1.126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,09*
€ 1.043,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.