Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatisches Wasserbad SUB Aqua Pro Dual | Typ: SUB Aqua Pro Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.905 867
9.905 867
Artikel-Nr.:
     163-9905867
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     SAPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Thermostatisches Wasserbad SUB Aqua Pro Dual
Hochwertiges Produkt mit einer exzellenten Temperaturstabilität. Edelstahltank in lackiertem Stahlgehäuse.


-Drei Temperaturen voreinstellbar
-Auslaufhahn bei SUB Aqua Pro 12, 18, 26 und 34
-Frontblende abschließbar
-Countdown timer mit akustischem Signal
-Digitale PID Erfassung (PT100) für schnelles Aufheizen und präziser Kontrolle über den ganzen Temperaturbereich
-Digitalanzeige zeigt die aktuelle Temperatur während des Aufheizens, des Abkühlens oder der Betriebstemperatur
-Einfache, intuitive Bedienung
-Anwender setzt spezifische Temperaturgrenzwerte zum Schutz der Probe oder um das Gerät auszuschalten
-2-Punkt Kalibrierung durch den Anwender
-Geliefert mit Deckel aus Polykarbonat und Basiseinsatz


Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte PP-Kugeln separat bestellen.
Duales Wasserbad mit 5 und 12 l Badvolumen:

-Abmessungen innen (B x T x H) 5 l Bad: 281 x 131 x 132 mm
-Abmessungen innen (B x T x H) 12 l Bad: 306 x 281 x 132 mm

Typ SUB Aqua Pro Dual
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 99 °C
Temperatur RT+5 ... 99 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 °C
Anzeige Digital
Deckelart Giebeldeckel
Material Deckel PC
Breite außen 545 mm
Tiefe außen 380 mm
Höhe außen 225 mm
Abmessung außen (BxTxH) 545 x 380 x 225 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 9 kg
Heizleistung 1 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Fasshahn, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.517,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,34*
€ 2.291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,29*
€ 2.274,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,37*
€ 2.168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,32*
€ 1.880,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,77*
€ 1.806,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.