Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrockenschrank FDL 115 115 Liter 230 V 50-60 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrockenschrank FDL 115 115 Liter 230 V 50-60 HZ
Sicherheitstrockenschrank FDL 115 115 Liter 230 V 50-60 HZ
Artikel-Nr.:
     163-9883580
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9010-0292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
labortrockenschrank binder
Sicherheits-Trockenschränke FDL
Ein Sicherheits-Trockenschrank von BINDER sorgt für das perfekte Testergebnis Ihrer lösemittelhaltigen Lacke und Beschichtungsstoffe, absolut temperaturgenau selbst bei hohem Luftwechsel.


-Definierte Lösungsmittelmenge nach EN 1539
-Elektronisch geregelte APT.lineä Vorwärmekammertechnologie
-Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
-Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COMä DataControlSystem
-Frischluftüberwachung mit akustischem und optischem Alarm und Abschaltautomatik der Heizung
-Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
-Leicht auswechselbare Frischluftpatrone sorgt für gleichbleibende Frischluftqualität
-Standard-Türdichtung aus lösungsmittelbeständigem FKM für den Einsatz bis 200 °C
-2 verchromte Einschubgitter

Typ FDL 115
Nennvolumen 115 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 300 °C
Temperatur RT+10 ... 300 °C
Max. Anzahl Einschübe 5
Breite außen 830 mm
Tiefe außen 685 mm
Höhe außen 805 mm
Abmessung außen (BxTxH) 830 x 685 x 805 mm
Breite innen 600 mm
Tiefe innen 435 mm
Höhe innen 435 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 600 x 435 x 435 mm
Gewicht 90 kg
Nennleistung 2,9 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: labortrockenschrank, Lack,Trockenschrank, Lack,Trockenschränke, Sicherheits,Schränke, Trockenschrank,Binder, Trockenschränke,Binder, Schränke,Universal-, Trocken-,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.684,65*
€ 8.914,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.788,68*
€ 9.019,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.942,93*
€ 10.168,95*
Frei Haus
ab € 10.479,23*
€ 10.710,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.168,95*
€ 12.101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.108,22*
€ 12.028,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.981,41*
€ 11.877,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.942,93*
€ 10.642,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2048
€ 178,99*
Zubehör
Binder
8012-2034
€ 138,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.