Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank/Heißluftsterilisator E 28 ohne TB Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrank/Heißluftsterilisator E 28 ohne TB Klasse 1
Wärmeschrank/Heißluftsterilisator E 28 ohne TB Klasse 1
Artikel-Nr.:
     163-9883543
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9010-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Trockenschrank Serie E28
Robustes, platzsparendes Kleingerät mit mechanischer Regelung und einstellbarem Luftwechsel.


-Homogenes Temperieren durch APT.lineä Vorwärmkammer
-Gleiche Testbedingungen im gesamten Nutzraum unabhängig von Probengröße und -menge
-Hervorragende Wärmeisolation
-Hydraulisch-mechanischer Thermostat
-Stellbare Luftklappe
-Zeitschaltuhr von 0 bis 120 min
-2 verchromte Einschubgitter

Typ E 28
Nennvolumen 28 l
Min. Temperatur 60 °C
Max. Temperatur 230 °C
Temperatur 60 ... 230 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 4
Breite außen 580 mm
Tiefe außen 425 mm
Höhe außen 405 mm
Abmessung außen (BxTxH) 580 x 425 x 405 mm
Breite innen 400 mm
Tiefe innen 250 mm
Höhe innen 280 mm
Abmessung innen (BxTxH) 400 x 250 x 280 mm
Gewicht 22 kg
Nennleistung 0,8 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperatur-Wärmeschrank, Universal-Heizschrank, Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, universalwärmeschrank binder, hochtemperatur wärmeschrank, Heißluftsterilisatoren, Brutschrank,Binder, Brutschränke,Binder, Trockenschrank,Binder, Trockenschränke,Binder, Wärme,Schrank, Wärme,Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 818,52*
€ 930,44*
Lager 163
Frei Haus
ab € 852,74*
€ 969,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,41*
€ 1.151,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,78*
€ 1.123,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,70*
€ 1.083,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,74*
€ 1.014,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 852,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.