Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpstand VACUCENTER 1/HMD4C mit Membranpumpe HMD 4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpstand VACUCENTER 1/HMD4C mit Membranpumpe HMD 4C
Pumpstand VACUCENTER 1/HMD4C mit Membranpumpe HMD 4C
Artikel-Nr.:
     163-9883432
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50044333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Vakuum-Pumpenstand Vacucenter 1
Komplett ausgerüsteter Vakuum-Pumpstand für die Schränke der Baugrößen 6060 und 6130. Je nach Einsatzbedingungen stehen drei unterschiedliche Vakuumpumpen zur Auswahl.
-Zentrale Stromversorgung und gemeinsamer Hauptschalter für Vakuumschrank und Pumpe
-Betriebsstundenzähler zur Kontrolle der Ölwechselintervalle bei Drehschiebepumpen
Das Vacucenter ist nicht für die BL-Ausführungen geeignet.
Spezifikationen
Nennspannung:
Max. Nennleistung V3N 400, 50/60 Hz
MD12H:
HMD 4C: 3,37 kW
3,20 kW
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht 895 x 65 x 900 mm
MD12H:
HMD 4C: 88 kg
80 kg
Schutzklasse:
Schutzart: 1
IP 20

Typ mit Membranpumpe HMD 4C
max. Fördervolumen 3,0 m3/h
Weitere Suchbegriffe: Membranpumpstand, Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, Vakuum,Pumpstände, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.132,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.132,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.844,55*
€ 14.095,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.713,24*
€ 13.938,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.395,85*
€ 13.561,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.132,26*
€ 12.057,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.