Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional | Typ: BVC professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional | Typ: BVC professional
Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional | Typ: BVC professional
Artikel-Nr.:
     163-9882229
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20727400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Zellkultur)
Absaugsystem (Zellkultur)
Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Flüssigkeitsabsaugstation
Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional
Die kompakten BioChem-VacuuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen Anwendungsbereichen. Folgende Ausführungen sind erhältlich:
-Der BVC basic ist für den Anschluss an externe Vakuumquellen vorgesehen.
-Der BVC control und BVC professional sind mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel feinfühlig einstellen.
-Der BVC professional hat zusätzlich einen berührungslosen Füllstandssensor und selbstschliessende Schnellkupplungen
(4l-PP-Flasche).
-Alle Systeme sind mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln wie Chlorbleiche mit einer 2l-Borosilikat-Glasflasche (alle Typen mit einem "G" in der Beschreibung) erhältlich und für den Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs vorbereitet.

Typ BVC professional
Abmessungen (B x T x H) 194 x 408 x 500 mm
Pumpe ME 1C Typ
Gewicht 7.3 kg
Steckertyp CEE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absaugsystem, Membran-Vakuumpumpen, Membranpumpen, membran-vakuumpumpen vacuubrand, membran vakuumpumpen, Flüssigkeitsabsaugsysteme, Absaug,Systeme, Vakuum,Pumpen, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, vakoum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.030,41*
€ 2.282,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,77*
€ 2.453,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.344,67*
€ 2.626,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,35*
€ 3.125,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,46*
€ 3.085,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,36*
€ 2.946,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,39*
€ 2.865,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,67*
€ 2.790,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.344,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.