Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkreiselpumpe TMB-20-WR---V-N1-B---N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkreiselpumpe TMB-20-WR---V-N1-B---N-1
Magnetkreiselpumpe TMB-20-WR---V-N1-B---N-1
9.880 361
Artikel-Nr.:
     163-9880361
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     6080-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen
Magnetkreiselpumpen
Die neuen Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Fördern von Säuren, Laugen, Lösemitteln, alkalischen und galvanischen Bädern, Fotochemikalien sowie radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Flüssigkeiten. Sie sind dichtungslos. Durch den Antrieb über berührungslose Magnetkraftübertragung sind keine dynamischen Wellenabdichtungen erforderlich und somit hermetisch abgedichtete Pumpengehäuse möglich, die keine Leckagen zulassen. Leistungsfähige Permanentmagnete garantieren auch bei höheren Temperaturen große Übertragungskräfte.
-Viskosität max. 20 mPas
-Pumpe komplett mit angeflanschtem 1-Phasen-Motor

Magnetkreiselpumpe 15 Watt: Motor 230 V, Material PP (glasfaserverstärkt), Edelstahl (Welle), Viton® (Dichtung), Schlauchtülle 14 mm
Magnetkreiselpumpe 29 Watt: Motor 230 V, Material PP (glasfaserverstärkt), Rulon (Lager), Viton® (Dichtung), Keramik (Welle), Sauganschluss G 3/4" AG (BSP), Druckanschluss G 3/4" AG (BSP)

Beschreibung 29 Watt, mit 3/4'' Außengewinde
Förderhöhe 3 mWS
Förderleistung 24 l / min
Weitere Suchbegriffe: Pumpe,Magnetkreisel, Pumpen,Magnetkreisel, Magnet,Kreiselpumpen, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.