Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad mit Schüttelaufsatz SONOSHAKE | Typ: SONOSHAKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbad mit Schüttelaufsatz SONOSHAKE | Typ: SONOSHAKE
Ultraschallbad mit Schüttelaufsatz SONOSHAKE | Typ: SONOSHAKE
Artikel-Nr.:
     163-9877864
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbad mit Schüttelaufsatz SONOSHAKE
Bestehend aus:
SONOREX DIGITEC DT 1028 F
-ideal für die Beschallung von Proben in Laborkolben und zur Schnellentgasung (DEGAS)
-flaches Ultraschallbad mit Edelstahlschwingwanne, innen 500 x 300 x 65 mm (L x B x T)
-Gehäuse aus Edelstahl, Sprühwasserschutz, 535 x 325 x 205 mm (L x B x H)
-Ablauf Kugelhahn G ½
-Schnellentgasung (DEGAS)
-Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, oder Dauerbetrieb
-Ultraschall-Spitzenleistung 1280 W
-Ultraschall-Nennleistung 320 W
-Betriebsfrequenz 35 kHz, SweepTec®
-Stromaufnahme 1,4 A

SA 1028 Schüttelaufsatz
-analoge Einstellung von Zeit (1 bis 15 min oder Dauerbetrieb) und Schüttelfrequenz
-Hin- und Herbewegung: einstellbar in 4 Stufen bis max. 200 H/min
-konstante Amplitude 20 mm unabhängig von der Beladung
-Rollenwagen einfach zu entfernen
-schnelle Montage der Aufnahmeklammern EK 10 -250 (separat bestellen) für Laborkolben
-Stellfläche für Laborkolben ca. 410 x 280 mm (L x B)
-Aufnahme von ca. 36 x 10-ml-Kolben oder 36 x 25-ml-Kolben oder 18 x 50-ml-Kolben oder 12 x 100-ml-Kolben oder 10 x 250 ml

-Gesamtstellfläche SONOSHAKE ca. 850 x 360 mm (L x B)

Ein bereits vorhandenes Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 1028 F, kann problemlos mit dem Schüttelaufsatz SA 1028 nachgerüstet werden.

Typ SONOSHAKE
Nennvolumen 9,50 l
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 320 W
Breite innen 500 mm
Tiefe innen 300 mm
Höhe innen 65 mm
Abmessung innen (BxTxH) 500 x 300 x 65 mm
Breite außen 535 mm
Tiefe außen 325 mm
Höhe außen 205 mm
Abmessung außen (BxTxH) 535 x 325 x 205 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 9,7 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.166,51*
€ 4.531,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.346,34*
€ 4.723,55*
Frei Haus
ab € 5.393,09*
€ 5.811,68*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.723,55*
€ 5.621,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.676,78*
€ 5.565,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.485,47*
€ 5.337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.394,98*
€ 5.230,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.346,34*
€ 5.172,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.346,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
7516
ab € 32,62*
Zubehör
BANDELIN electronic
7519
ab € 26,30*
Zubehör
BANDELIN electronic
7521
ab € 25,80*
Zubehör
BANDELIN electronic
3259
ab € 46,10*
Zubehör
BANDELIN electronic
7518
ab € 29,83*
Zubehör
BANDELIN electronic
3852
ab € 45,45*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3850
ab € 1,82315*
Zubehör
BANDELIN electronic
3249
ab € 2.302,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.