Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte- Wärme Badthermostat CC-K12 Temp.-Bereich: -20...200°C 2,0 kW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte- Wärme Badthermostat CC-K12 Temp.-Bereich: -20...200°C 2,0 kW mit Regler Pilot ONE
Kälte- Wärme Badthermostat CC-K12 Temp.-Bereich: -20...200°C 2,0 kW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859227
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2009.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat
Kälte-Badthermostate
Kombinationen von Einhänge-Thermostaten mit isolierten Kältebädern sind kostengünstige Lösungen zur Objekttemperierung in einem Bad bei Temperaturen von -20 / -30 bis +200 °C. Die Kältebäder arbeiten mit einem natürlichen Kältemittel. Mit einem Pumpenadapter können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene (mit Option Niveauregelung) Temperieraufgaben eingesetzt werden. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K und bei den KISS-Modellen 0,05 K.

Typ CC-K12
Bad Volumen 12 l
Pumpe max. 27/0,7 l/min / bar
Abmessungen (B x T x H) 350 x 560 x 430 mm
Bad Öffnung 290 x 152 mm
Kälteleistung kW bei 0/-10/-20°C 0,2/0,12/0,05
Arbeitstemp.-Bereich -20 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.837,14*
€ 5.151,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.489,66*
€ 5.803,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.803,13*
€ 6.905,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.738,70*
€ 6.829,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.569,36*
€ 6.627,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.498,54*
€ 6.543,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.489,66*
€ 6.532,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.