Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-104A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-104A
Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-104A
Artikel-Nr.:
     163-9859213
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2037.0057.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
badthermostat 100°c
Wärme- Umwälzthermostate
Kleiner geht's kaum. Dank der minimierten Füllvolumina sind die Modelle CC-104A und KISS-104A (mit Polycarbonatbad) sowie CC-202C und KISS-202C (mit Edelstahlbad) speziell für die Temperierung kleinerer externer Volumina prädestiniert. Alle Modelle sind serienmäßig mit rückseitigen Pumpenanschlüssen M16 x 1 ausgestattet. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K, bei den KISS-Modellen 0,05 K. Die Modelle CC-202C und KISS-202C sind serienmäßig mit integrierter Kühlschlange ausgestattet. Für die Modelle CC-104A und KISS-104A ist eine Kühlschlange optional erhältlich.
Temperierbereich
CC-104A/KISS-104A:
CC-202C/KISS-202C:
(15) 25 bis 100 °C
(-30) 45 bis 200 °C
Temperaturkonstanz nach DIN 12876
CC-Modelle:
KISS-Modelle:
0,02 K
0,05 K
Sicherheitsklasse: FL, III
Badtiefe: 150 mm
Heizleistung: 2 kW

Typ CC-104A
Saugpumpe max. 22 / 0,4 l/min bar
Druckpumpe max. 27 / 0,7 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 147 x 235 x 330 mm
Bad Öffnung Ø 25 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Bad-/Umwälzthermostat,Huber, Bad-/Umwälzthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.017,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,01*
€ 2.969,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,84*
€ 2.930,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,73*
€ 2.803,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,65*
€ 2.450,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,68*
€ 2.401,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.