Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Badthermostate mit Polycarbonatbad | Typ: CC-118A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Badthermostate mit Polycarbonatbad | Typ: CC-118A
Wärme-Badthermostate mit Polycarbonatbad | Typ: CC-118A
Artikel-Nr.:
     163-9859207
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2053.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat
Wärme-Badthermostate mit Polycarbonatbad
Die durchsichtigen Polycarbonatbäder eignen sich für Temperaturen von 20 °C bis 100 °C. Bei allen Modellen ist ein Einhänge-Thermostat auf eine Badbrücke montiert. Mit einem Pumpenadapter können die Kombinationen sowohl für geschlossene externe als auch für offene externe (mit Option Niveauregelung) Temperieraufgaben eingesetzt werden. Modelle mit dem Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe.
Temperatur max.: 100 °C
Temperaturkonstanz bei 70 °C nach DIN 12876
KISS E:
CC-E: 0,05 K
0,02 K
Sicherheitsklasse: FL, III
Badtiefe: 150 mm

Typ CC-118A
Bad Volumen 18 l
Druckpumpe max. 27 / 0,7 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 333 x 520 x 335 mm
Bad Öffnung 275 x 321 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber, Rühr,Wasserbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.145,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.145,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.645,73*
€ 3.148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,38*
€ 3.106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,27*
€ 2.971,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.186,69*
€ 2.602,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.145,42*
€ 2.553,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.