Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältebäder | Typ: K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältebäder | Typ: K20
Kältebäder | Typ: K20
Artikel-Nr.:
     163-9857489
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2011.0022.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kältebad
kältebad
Kältebäder
Die Kältebäder K12 bis K25 arbeiten mit natürlichem Kältemittel. Die Temperaturregelung übernehmen Einhängethermostate. In Kombination mit diesen sind die Kältebäder in der gesamten Bandbreite des angegebenen Temperaturbereiches einsetzbar und können auch bei maximaler Arbeitstemperatur im Dauerbetrieb kühlen.

Typ K20
Bad Volumen 20 l
Bad Öffnung 290 x 495 mm
Badtiefe 150 mm
Kälteleistung kW bei 0/-10/-20°C 0,35 / 0,27 / 0,16
Abmessungen (B x T x H) 350 x 555 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kältebäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.535,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.535,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.992,63*
€ 5.941,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.942,09*
€ 5.881,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.725,06*
€ 5.622,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.617,73*
€ 5.495,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.535,13*
€ 5.396,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.