Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostat digital QBD2 für 2 Blocks +5-130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockthermostat digital QBD2 für 2 Blocks +5-130°C
Blockthermostat digital QBD2 für 2 Blocks +5-130°C
Blockthermostat digital QBD2 für 2 Blocks +5-130°C
Artikel-Nr.:
     163-9852308
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     QBD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Blockthermostate Serien QBD und QBH
Zur geregelten Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikroplatten und Eppendorf-Röhrchen in austauschbaren Aluminiumblöcken. Folgende Modelle sind wahlweise lieferbar:
-3 digitale Systeme mit 1, 2 oder 4 austauschbaren Blöcken (QBD-Modelle) und 1 digitales Hochtemperatursystem (QBH2) mit 2 Blöcken
-schnelle Aufheizung, verschiedene Blockausführungen lieferbar, auch mit Temperaturüberwachung im Block über zusätzlichen externen Temperaturfühler. Bitte Art.-Nr. 6.228 714 separat bestellen.
-eingebauter Timer, programmierbare Einschaltverzögerung und RS232-Schnittstelle für die Datenüberwachung
-inklusive Werkzeug zum entfernen der Blocks
Benötigte Blöcke, Serie QB, nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Temperaturbereich: RT 5 bis 130 °C, QBH2: RT 5 bis 200 °C
Konstanz bei 37 °C:
Gleichmäßigkeit ±0,1 °C
innerhalb des Blocks bei 37 °C:
über ähnliche Blöcke bei 37 °C: ±0,1 °C
±0,2 °C
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz, einphasig

Typ QBD2
Breite 200 mm
Länge 280 mm
Höhe 100 mm
Leistung 300 W
Anzahl Blöcke 2
Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat grant instruments, blockthermostat, Block-Thermostate, temperaturmessfühler, Mikrotiterplatten, Alumonium, Grant QBD2, Microplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 933,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,83*
€ 1.407,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,81*
€ 1.392,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,57*
€ 1.334,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,05*
€ 1.167,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,65*
€ 1.111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.