Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer RS-TR 10 100-240 V/50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenmischer RS-TR 10 100-240 V/50-60 Hz
Rollenmischer RS-TR 10 100-240 V/50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9852143
Hersteller:
     Phoenix Instrument
Herst.-Nr.:
     RSTR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenmischer
rollenmischer
Rollenmischer RS-TR 5 / 10
Diese neuen Geräte liefern aufgrund simultaner Roll-und Kippbewegung eine sehr effektive und schonende Durchmischung der Proben. Die Einstellung und Steuerung von Zeit und Geschwindigkeit erfolgt bei dem digitalen Gerät (RS-TR 10) problemlos über das LCD-Display und beim RS-TR 5 über den analogen Drehknopf mit Skala.
Über das beleuchtete LCD-Display lässt sich beim RS-TR 10 zusätzlich eine Timer-Funktion aktivieren.
Spezifikationen RS-TR 5 // RS-TR 10
Schüttelbewegung: rotierend, wippend
Amplitude: 17 mm
Drehzahlbereich:
Anzahl der Rollen: 5 ... 70 min-1// 10 ... 70 min-1
6
Max. Beladung: 4 kg
Timer: - // 1 ... 1199 min, Dauerbetrieb
Umgebungstemperatur: +4 bis +40°C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80%
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen Rollen (L x Ø): 260 x 490 x 110 mm
280 x 30 mm
Gewicht: 4,5 kg // 5,5 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ RS-TR 10
Rollen 6
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 4 kg
min. Drehzahl 10 1/min
max. Drehzahl 70 1/min
Schüttelbewegung rotierend, wippend
Steckertyp EU
Anzeigeart digital
Schüttelhub / Schüttelorbit 17 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
min. Laufzeit / Timer 00:01:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 18:42:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb Ja
Nettogewicht 5.5 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Schutzart IP21
Motorleistung Aufnahme 30 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50 bis 60 Hz
Breite 260 mm
Tiefe 490 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (B x T x H) 260 x 490 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Mischer,Rollen, Rollen,Mischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,67*
€ 750,81*
Lager 163
Frei Haus
ab € 689,19*
€ 787,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,35*
€ 919,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,85*
€ 888,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,19*
€ 820,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 689,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.