Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitalschüttler digital 2,5 kg ohne Zubehör mit RS 232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbitalschüttler digital 2,5 kg ohne Zubehör mit RS 232
Orbitalschüttler digital 2,5 kg ohne Zubehör mit RS 232
Artikel-Nr.:
     163-9852120
Hersteller:
     Phoenix Instrument
Herst.-Nr.:
     RSOS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Vortexer Gummiplatte
vortexer gummiplatte
Kreisschüttler RS-OS 10 ohne Aufsatz
Die Laborschüttler der Phoenix RS-OS-Reihe bieten für alle Bereiche der täglichen Laborroutine das passende Gerät. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm lassen sich die Schüttler für jeden Bedarfsfall individuell konfigurieren.

Funktionen im Überblick RS-OS 10:
-kompakter Laborschüttler für eine maximale Beladung mit 2,5 kg
-beleuchtetes Display zur Einstellung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
-umfangreiches Zubehörprogramm
-einstellbare Sicherheitsdrehzahl
-Steuerung des Schüttlers und Anzeige der Daten am PC über RS 232
-2 Jahre Garantie

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Drehzahlbereich: 100 ... 800 U/Min.
Max. Beladung: 2,5 kg
Motorleistung: 30 W
Drehzahlanzeige: digital
Schnittstelle: RS-232
Abmessungen ohne Plattform: 340 x 300 x 100 mm
Gewicht: 8,1 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V
Schutzart: IP 21

Aufsätze und weiteres Zubehör bitte separat bestellen:
Artikel-Nr. 9852125, 9852127
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler,Phoenix, Schüttler,Orbital, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Phoenix, Schüttelapparat,Phoenix, Schüttelapparate,Phoenix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 739,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,67*
€ 1.121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,27*
€ 1.107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,99*
€ 880,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.