Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer Slim Flash | Typ: Slim Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarotthermometer Slim Flash | Typ: Slim Flash
Infrarotthermometer Slim Flash | Typ: Slim Flash
Artikel-Nr.:
     163-9851998
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarotthermometer Slim Flash
Zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen.


-Ansprechzeit 1 Sekunde
-Genauigkeit ±2 % oder 2 °C
-Fester Emissionsgrad 0,95
-Verhältnis Messentfernung/ Messfleckgröße 1:1
-Klein und einfach zu bedienen
-HACCP konform
-Inkl. CR2032 Knopfzelle

Typ Slim Flash
Min. Temp. Infrarot -33 °C
Max. Temp. Infrarot 199 °C
Temperatur Infrarot -33 ... 199 °C
Breite 12 mm
Tiefe 36 mm
Höhe 91 mm
Abmessungen (BxTxH) 12 x 36 x 91 mm
Gewicht 28 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 3 V, CR2032, Lithium
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Infrarot,Thermometer, Thermometer,Infrarot, Temperatur,Messung, Infrarot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,24*
€ 29,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 15,63*
€ 30,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,78*
€ 45,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.