Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungssensor 175x22 mm 0,3m/s...20m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungssensor 175x22 mm 0,3m/s...20m/s
Strömungssensor 175x22 mm 0,3m/s...20m/s
9.851 961
9.851 954
Artikel-Nr.:
     163-9851955
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     6050-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
  • Tauchfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen und pulvrigen Medien
  • Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen und pulvrigen Medien
  • Flügelrad: Luft und Gase
  • Software DE-Graph: Zur grafischen und tabellarischen Messwertdarstellung
  • ISO-Werkszertifikat Temperatur CERT: Geräteprüfung mit Dokumentation der Abweichung (Kalibrierzertifikatserstellung). Prüfungsbereich: -90°C...-21°C
Beschreibung: Flügelrad 0,3 ... 20 m/s, 22 x 28 mm, Schaftlänge 150 mm
Für: P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log
Weitere Suchbegriffe: Fühler,Tauch, Fühler,Oberflächen, Fühler,Einstech, Fühler,Feuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 691,83*
€ 780,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,00*
€ 824,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,79*
€ 929,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,52*
€ 913,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,55*
€ 850,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,83*
€ 823,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 691,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.