Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler Pt100 150x3,0 Klasse 1/3 DIN -200...+450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchfühler Pt100 150x3,0 Klasse 1/3 DIN -200...+450°C
Tauchfühler Pt100 150x3,0 Klasse 1/3 DIN -200...+450°C
9.851 961
9.851 954
9.851 955
Artikel-Nr.:
     163-9851937
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     6000-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
  • Tauchfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen und pulvrigen Medien
  • Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen und pulvrigen Medien
  • Flügelrad: Luft und Gase
  • Software DE-Graph: Zur grafischen und tabellarischen Messwertdarstellung
  • ISO-Werkszertifikat Temperatur CERT: Geräteprüfung mit Dokumentation der Abweichung (Kalibrierzertifikatserstellung). Prüfungsbereich: -90°C...-21°C
Beschreibung: Präzisions-Tauchfühler Pt100, -200 ... 450 °C, ±0,03 °C, 150 x 3 mm
Für: P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, dostmann pt100, pt100, Fühler,Tauch, Fühler,Oberflächen, Fühler,Einstech, Fühler,Feuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.