Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer mit Alarm-Funktion Messbereich: -50...+70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborthermometer mit Alarm-Funktion Messbereich: -50...+70°C
Laborthermometer mit Alarm-Funktion Messbereich: -50...+70°C
Artikel-Nr.:
     163-9851022
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Maxima-Minima-Laborthermometer
Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten (optisch und akustisch), umschaltbar °C/°F, mit Ständer und Magnet. Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle. EK-EL (gemäß EN 13485).
Spezifikationen LT101 | LT102
Sensor:
Auflösung: NTC
0,1 °C
Ansprechzeit t90: ca. 15 Sekunden in Wasser
Abmessungen (L x B x H): 86 x 57 x 30 mm
Fühlerrohr (L x Ø): 100 x 3,5 mm | 30 x 5 mm
Gewicht: 100 g

Typ LT102
Messbereich -50 ... 70 °C
Genauigkeit 1 (±) °C
Kabel 3 m
Weitere Suchbegriffe: Labor-Thermometer, Laborthermometer, Maxima-Minima-Thermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, dostmann tauchfühler, tauchfühler, Labor,Thermometer, Maxima/Minima-Thermometer, Thermometer,Min./Max., Thermometer,Digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,95*
€ 23,36*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,01*
€ 24,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 25,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.