Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielkolbenschüttler VKS 75 A control kreisende Bewegung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.838 400
9.838 400
Artikel-Nr.:
     163-9838400
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6111 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenschüttler
Vielkolbenschüttler VKS 75 A control
Robuster Großschüttler für hohe Beladungen im Langzeitbetrieb (nur auf dem Boden aufzustellen). Mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung mit Touch-Display. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Lieferumfang: Basisgerät ohne Schwingplatte, ohne Aufsatzgestell

Typ VKS 75 A control
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 26 mm
Min. Drehzahl 30 1/min
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 30 ... 200 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 75 kg
Breite Bewegungstisch 760 mm
Tiefe Bewegungstisch 600 mm
Bewegungstisch (BxT) 760 x 600 mm
Breite 1050 mm
Tiefe 835 mm
Höhe 250 mm
Abmessungen (BxTxH) 1.050 x 835 x 250 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 85 %
Gewicht 110 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Bühler, Orbitalschüttler,Bühler, Schüttler,Orbital, Schüttelapparat,Bühler, Schüttelapparate,Bühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.045,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.412,24*
€ 8.820,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.320,90*
€ 8.711,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.079,66*
€ 8.424,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.268,34*
€ 7.459,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.641,51*
€ 6.713,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.605,67*
€ 6.670,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5.045,09*
€ 6.003,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.