Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/860
Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/860
Artikel-Nr.:
     163-9828156
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     78012-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Kompaktschlauchpumpe MS-CA
Mit Click'n'go Kassette zur absolut bequemen Handhabung. Für Schläuche mit 3 Color-Code-Stoppern.

-Mit fixer Drehzahl
-Beidseitige Drehrichtung

Typ MS-CA 2/860
Max. Drehzahl 60,00 1/min
Drehzahl 60 1/min
Min. Förderleistung 0,0640 ml/min
Max. Förderleistung 21,00 ml/min
Förderleistung 0,064 ... 21 ml/min
Anzahl Rollen 8
Anzahl Kanäle 2
Breite 88 mm
Tiefe 135 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 88 x 135 x 125 mm
Gewicht 1,2 kg
Nennleistung 8 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Mehrkanal,Peristaltik-Pumpen, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,02*
€ 1.349,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,25*
€ 1.247,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,40*
€ 1.185,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.