Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblöcke Dry Block Heater | Typ: Dry Block Heater 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizblöcke Dry Block Heater | Typ: Dry Block Heater 4
Heizblöcke Dry Block Heater | Typ: Dry Block Heater 4
9.816 807
Artikel-Nr.:
     163-9816810
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004025400
EAN/GTIN:
     4053411007447
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Heizblöcke Dry Block Heater
Digitaler Blockthermostat für einen, zwei, drei oder vier Aluminium-Block-Einsätze (je nach Modell) für die präzise Temperierung in Kleingefäßen.
Ein mitgelieferter PT-1000 Temperaturmessfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt in den Probengefäßen. Für PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greinertubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten. Der Blockthermostat ist ideal geeignet für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen, Enzymreaktionen, Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoassays, Denaturierung von DNA, Nährbödenverarbeitungen, Koagulationstudie, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen und in-situ Hybridisierungen.

-Stufenlose Temperatureinstellung bis 120 °C
-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 min bis 99h 59min
-Counter: Anzeige der Heizdauer
-Vielseitig einsetzbar, durch eine große Anzahl an Blöcken
-Fehlercodeanzeige
-Fest eingestellter Sicherheitskreis
-Akustisches Signal bei Versuchsende

Ohne Blöcke. Bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: RT bis +120 °C
Display: LED
Einstellgenauigkeit Heiztemperatur: ±1 K
Anschluß für ext. Temperaturmessfühler: DIN 12878
Regelgenauigkeit mit Messfühler: ±1 K
Temperaturkonstanz im Medium: ±1 K
Temperaturkonstanz in den Blöcken bei 37 °C: ±0,2 °C
Temperaturkonstanz in den Blöcken bei 60 °C: ±0,4 °C
Fest eingestellter Sicherheitskreis: +150°C
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ Dry Block Heater 4
Abmessungen (B x T x H) 151 x 456 x 73 mm
Abmessungen Aufstellfläche (B x T) 95 x 304 mm
Heizleistung 412 W
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Einsatzblock, Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Heiz,Block, Heiz,Blöcke, Trocken,Heizblock, Trocken,Heizblöcke, Block-Thermostate, P:Probenröhrchen, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.533,72*
€ 1.697,44*
Frei Haus
ab € 1.787,85*
€ 1.983,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.761,68*
€ 2.166,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,63*
€ 2.578,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,39*
€ 2.549,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,93*
€ 2.450,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,82*
€ 2.146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,68*
€ 2.096,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.761,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.