Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlockThermostate TH 21/TK 23 | Beschreibung: KühlBlockthermostat TK 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlockThermostate TH 21/TK 23 | Beschreibung: KühlBlockthermostat TK 23
BlockThermostate TH 21/TK 23 | Beschreibung: KühlBlockthermostat TK 23
Artikel-Nr.:
     163-9777212
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     980823003 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat
BlockThermostate TH 21 / TK 23
Die DITABIS Blockthermostate dienen dem Temperieren von Lösungen in geschlossenen Reaktionsgefäßen und Platten. Sie zeichnen sich durch höchste Temperaturgenauigkeit sowie vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, dank der über 30 verschiedenen Wechselblöcke aus.
Spezifikationen Thermostate: HeizBlock TH 21 // Heiz-/KühlBlock TK 23
Temperatur-Arbeitsbereich: Rt. +3°C bis +130°C // Rt. -16°C bis +90°C
Temperatur-Einstellbereich: 0°C bis +137°C // -10°C bis +105°C
Genauigkeit / Auflösung: ± 0,1°C / 0,1°C // ± 0,3°C / 0,1°C
Max. Heizgeschwindigkeit: 9,5°C / min // 4°C / min
Max. Kühlgeschwindigkeit: -- // 7°C / min
Außenmaße (B x T x H): 220 x 330 x 109 mm // 220 x 330 x 144 mm
Kapazität: 2 Wechselblöcke (nicht im Lieferumfang)
Gewicht (mit Block / Blöcken): ca. 3,5 kg // ca. 7,5 kg
Heiz- / Kühl-Leistung: 350 W // 130 W
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Easy Control // Smart Control: Timer 19h 59min // 30 Programmschritte

Beschreibung KühlBlockthermostat TK 23
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Block, Thermo,Blöcke, Heiz,Block, Heiz,Blöcke, Thermo,Reaktoren, Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.930,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,24*
€ 2.861,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,58*
€ 2.835,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,06*
€ 2.708,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,73*
€ 2.357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,64*
€ 2.297,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.