Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiz-Thermomixer MHR 23 runde Schüttelbewegung für 2 Wechselblöcke mit SmartControl 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiz-Thermomixer MHR 23 runde Schüttelbewegung für 2 Wechselblöcke mit SmartControl 230 V
Heiz-Thermomixer MHR 23 runde Schüttelbewegung für 2 Wechselblöcke mit SmartControl 230 V
Artikel-Nr.:
     163-9777206
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     980523003 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
heiz thermomixer
HeizThermomixer MHR 23 / MHL 23
Unser Bestseller - universell im Einsatz
Doppelte Kapazität.
Spezifikationen:
Temperatur-Arbeitsbereich: Rt. +3°C bis +130°C
Temperatur-Einstellbereich: 0°C bis +137°C
Genauigkeit / Auflösung: ± 0,1°C / 0,1°C
Max. Heizgeschwindigkeit: 9,5°C / min
Schüttelfrequenz MHR 23:
Schüttelfrequenz MHL 23: 200 bis 1500 min-1
200 bis 1300 min-1
Orbit MHR 23:
Orbit MHL 23: 3 mm kreisend
3 mm linear
Außenmaße (B x T x H): 220 x 330 x 109 mm
Kapazität: 2 Wechselblöcke (nicht im Lieferumfang)
Gewicht: 7,0 kg
Heizleistung: 350 W
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Smart Control: 30 Programmschritte, Short-Mix, Intervallschütteln

Beschreibung HeizThermomixer MHR 23, runde Schüttelbewegung
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Mixer, Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.423,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.038,11*
€ 3.615,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.008,08*
€ 3.579,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,77*
€ 3.404,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.482,28*
€ 2.953,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,66*
€ 2.884,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.