Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-/Heizblock Eppendorf ThermoStat C | Typ: Eppendorf ThermoStat C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühl-/Heizblock Eppendorf ThermoStat C | Typ: Eppendorf ThermoStat C
Kühl-/Heizblock Eppendorf ThermoStat C | Typ: Eppendorf ThermoStat C
Artikel-Nr.:
     163-9776903
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5383000019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat
Kühl-/Heizblock Eppendorf ThermoStat C
Das ideale Gerät, um Temperaturen präzise einzustellen und zu halten. Für die exakte Temperierung sorgen optimal abgestimmte Heiz- und Kühlelemente (Peltier-Technologie). Die Kühl/Heizblock Temperaturtasten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die 5 wichtigsten Versuchstemperaturen (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C und 95 °C). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 15 Programme individuell abzuspeichern.
-Herausragende Temperaturgenauigkeit
-Exakte Temperierung im Bereich von -10 bis +110 °C (+110 °C sind einstellbar bei Verwendung der SmartBlocks 12mm und kryo)
-Vermeidung von Kondensatbildung und verbesserte Temperaturhomogenität bei Verwendung des neuen ThermoTop
-Umfassende Programmfunktionen
Spezifikationen
Temperatur-Arbeitsbereich: min: 30 °C unter RT, max: +110 °C
Temperatur-Einstellbereich: -10 °C bis 110 °C (110 °C einstellbar bei Verwendung der SmarBlocks 12 mm und cryo)
Genauigkeit / Auflösung: ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C
Max. Heizgeschwindigkeit: 5,5 °C/min
Max. Kühlgeschwindigkeit: 5 °C/min zwischen 110 °C und RT
Außenmaße (B x T x H): 206 x 304 x 131 mm
Kapazität: abhängig von Eppendorf SmartBlockä
Gewicht: 4,3 kg
Heizleistung: 200 W (max.)
Netzanschluss: 220 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz

Typ Eppendorf ThermoStat C
Beschreibung Grundgerät ohne Eppendorf SmartBlock&trade
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate, Heiz,Block, Heiz,Blöcke, Thermo,Reaktoren, Thermo,Mixer, Kryo, Kühlakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 12,95*
ab € 1.732,58*
€ 1.876,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.127,24*
€ 2.268,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.163,33*
€ 2.311,53*
Frei Haus
ab € 2.377,24*
€ 2.511,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,40*
€ 2.699,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,54*
€ 2.668,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,95*
€ 2.576,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,09*
€ 2.545,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,24*
€ 2.531,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.127,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5361000031
ab € 528,76*
Zubehör
Eppendorf
5360000038
ab € 525,43*
Zubehör
Eppendorf
5362000035
ab € 526,01*
Zubehör
Eppendorf
5308000003
ab € 442,58*
Zubehör
Eppendorf
5306000006
ab € 652,76*
Zubehör
Eppendorf
5307000000
ab € 652,92*
Zubehör
Eppendorf
5309000007
ab € 528,45*
Zubehör
Eppendorf
5310000002
ab € 652,85*
Zubehör
Eppendorf
5316000004
ab € 655,33*
Zubehör
Eppendorf
5363000039
ab € 656,57*
Zubehör
Eppendorf
5364000024
ab € 652,59*
Zubehör
Eppendorf
5365000028
ab € 525,60*
Zubehör
Eppendorf
5366000021
ab € 528,30*
Zubehör
Eppendorf
5363000233
ab € 117,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.