Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter 1,5/2,0 ml für 24 x 1,5 ml oder 2,0 ml Reaktionsgefäße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter 1,5/2,0 ml für 24 x 1,5 ml oder 2,0 ml Reaktionsgefäße
Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter 1,5/2,0 ml für 24 x 1,5 ml oder 2,0 ml Reaktionsgefäße
Artikel-Nr.:
     163-9776663
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5353040130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
  • High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL
  • Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden
  • Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
  • 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität
  • Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate
  • Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept®)
  • 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung
  • Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest
  • Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
Beschreibung: Gefäßhalter 1,5 / 2,0 ml, für 24 x 1,5 ml oder 2,0 ml Reaktionsgefäße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 90,39*
€ 107,81*
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 131,23*
€ 8,50*
ab € 122,69*
€ 145,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.