Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter PCR 96 für 96 x 0,2 ml PCR-Gefäße PCR-Streifen 96-Well PCR-Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter PCR 96 für 96 x 0,2 ml PCR-Gefäße PCR-Streifen 96-Well PCR-Pl
Zubehör für Schüttler MixMate® | Beschreibung: Gefäßhalter PCR 96 für 96 x 0,2 ml PCR-Gefäße PCR-Streifen 96-Well PCR-Pl
Artikel-Nr.:
     163-9776661
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5353040113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
  • High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL
  • Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden
  • Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
  • 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität
  • Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate
  • Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept®)
  • 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung
  • Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest
  • Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
Beschreibung: Gefäßhalter PCR 96, für 96 x 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Streifen, 96-Well PCR-Platten, sem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 90,20*
€ 105,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 127,93*
€ 8,50*
ab € 122,51*
€ 141,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.