| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9774763 Herst.-Nr.: 766-SET B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labor-pH-Meter 766 Das Labor-pH-Meter für Standardanwendungen im alltäglichen Laborbetrieb.
Gaincheck® führt einen kompletten Gerätecheck durch. Per Tastendruck werden dabei neben den elektrischen Eigenschaften auch Display und Tastatur überprüft. Ein Kurzcheck prüft beim Einschalten automatisch die Funktionstüchtigkeit des Gerätes. Drycheck® überwacht die Meßkettenimpedanz und gibt Hinweise bei Austrocknung der Elektrode, selbst im Standby-Modus. Sensoface® überprüft die Meßkette und gibt Hinweise zum Meßkettenzustand. Hierfür werden Nullpunkt, Steilheit und Impedanz der Meßkette ausgewertet. Trueline® stellt ein kalibriertes, analoges Linienschreibersignal zur Verfügung. Calimatic®, die automatische Pufferkennung, kalibriert auf Tastendruck sicher und bequem. Die EMV-gerechte Konstruktion schützt das Gerät sicher vor elektromagnetischen Störungen. Es ist CE konform und erfüllt die Richtlinien des EMV-Gesetzes.
Gehäuse aus glasverstärktem PA 12, Abdeckung Edelstahl rostfrei, Schutzart IP 54, vorbereitet zur Montage des Anbaustativs ZU 6954. Anzeige alphanumerisch, 2 x 4-stellig, LED-14-Segment, Ziffernhöhe 13 mm, 3 Statusanzeigen Sensoface.
Meßkettenüberwachung: -Sensoface®: Auswertung von Nullpunkt, Steilheit, Einstellzeit und Impedanz der Meßkette, optische Anzeige gut/mittel/schlecht als Hinweis zum Meßkettenzustand, abschaltbar. -Drycheck®: Überwachung der Meßkettenimpedanz zur Erkennung von Austrocknung, Glasbruch und Anschlußdefekten auch im Standby-Modus. Kalibriertimer überwacht Kalibrierintervallzeit.
Geräteselbsttest: -Gaincheck®: Test der Elektrodendaten und des Speichers, sowie Überprüfung des kompletten Meßkreises und der Meßwertverarbeitung. Die Ergebnisse aller Testschritte werden angezeigt.
Labor-pH-Meter 766, einschließlich Netzkabel, ohne Meßkette, 3 Jahre Garantie. Labor-pH-Meter 766 SET A, mit Netzkabel und pH/Pt 1000-Einstabmesskette SE 101 (Kunststoff, 110 mm). Labor-pH-Meter 766 SET B, mit Netzkabel und pH/Pt 1000-Einstabmeßkette SE 100 (Glas, 165 mm).
Typ Labor-pH-Meter 766 SET B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, knick pt1000, pt100, ph-elektrode kunststoff, Labor,pH-Meter, EKG Elektroden |
| | |
| |