Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-pH-Meter 766-Set A mit Messkette SE 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-pH-Meter 766-Set A mit Messkette SE 101
Labor-pH-Meter 766-Set A mit Messkette SE 101
Artikel-Nr.:
     163-9774762
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     766-SET A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Labor-pH-Meter 766
Das Labor-pH-Meter für Standardanwendungen im alltäglichen Laborbetrieb.

Gaincheck® führt einen kompletten Gerätecheck durch. Per Tastendruck werden dabei neben den elektrischen Eigenschaften auch Display und Tastatur überprüft. Ein Kurzcheck prüft beim Einschalten automatisch die Funktionstüchtigkeit des Gerätes.
Drycheck® überwacht die Meßkettenimpedanz und gibt Hinweise bei Austrocknung der Elektrode, selbst im Standby-Modus.
Sensoface® überprüft die Meßkette und gibt Hinweise zum Meßkettenzustand. Hierfür werden Nullpunkt, Steilheit und Impedanz der Meßkette ausgewertet.
Trueline® stellt ein kalibriertes, analoges Linienschreibersignal zur Verfügung.
Calimatic®, die automatische Pufferkennung, kalibriert auf Tastendruck sicher und bequem. Die EMV-gerechte Konstruktion schützt das Gerät sicher vor elektromagnetischen Störungen. Es ist CE konform und erfüllt die Richtlinien des EMV-Gesetzes.

Gehäuse aus glasverstärktem PA 12, Abdeckung Edelstahl rostfrei, Schutzart IP 54, vorbereitet zur Montage des Anbaustativs ZU 6954. Anzeige alphanumerisch, 2 x 4-stellig, LED-14-Segment, Ziffernhöhe 13 mm, 3 Statusanzeigen Sensoface.

Meßkettenüberwachung:
-Sensoface®: Auswertung von Nullpunkt, Steilheit, Einstellzeit und Impedanz der Meßkette, optische Anzeige gut/mittel/schlecht als Hinweis zum Meßkettenzustand, abschaltbar.
-Drycheck®: Überwachung der Meßkettenimpedanz zur Erkennung von Austrocknung, Glasbruch und Anschlußdefekten auch im Standby-Modus. Kalibriertimer überwacht Kalibrierintervallzeit.

Geräteselbsttest:
-Gaincheck®: Test der Elektrodendaten und des Speichers, sowie Überprüfung des kompletten Meßkreises und der Meßwertverarbeitung. Die Ergebnisse aller Testschritte werden angezeigt.

Labor-pH-Meter 766, einschließlich Netzkabel, ohne Meßkette, 3 Jahre Garantie.
Labor-pH-Meter 766 SET A, mit Netzkabel und pH/Pt 1000-Einstabmesskette SE 101 (Kunststoff, 110 mm).
Labor-pH-Meter 766 SET B, mit Netzkabel und pH/Pt 1000-Einstabmeßkette SE 100 (Glas, 165 mm).

Typ Labor-pH-Meter 766 SET A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 873,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,47*
€ 1.405,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,24*
€ 1.387,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,54*
€ 1.345,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,52*
€ 1.188,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 898,67*
€ 1.069,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,29*
€ 1.039,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.